Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 10x80 K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-537652
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537652
EAN/GTIN:
     4048962257168
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
80 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Min. Einschraubtiefe:
88 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 - 8,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoPower
Antrieb:
ohne
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x DuoPower 10 x 80
net_weight:
26.00 GRM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30
5
€ 6,40*
ab € 1,79*
€ 2,69*
5
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,84*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,89*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,52*
1
€ 4,00*
ab € 2,60*
€ 5,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,79*
€ 2,13
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,79* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 13,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.