| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5959807 Herst.-Nr.: 532666 EAN/GTIN: 4048962217896 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der Fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein. Weitere Informationen: | | min. Verankerungstiefe: | 75 | min. Bohrlochtiefe: | 90 mm | Bohrerdurchmesser: | 14 mm | Ausführung: | ohne Kragen | Auswertungsgruppe: | Nicht kategorisiert | VDS-Zulassung: | Ja | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Abstandsmontage: | Nein | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Nein | Spanplatten-/Holzschrauben: | 10 - 12 | Dübellänge: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,09* | € 3,47* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,26* | € 3,69* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,35* | € 3,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,09* pro Satz) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|