Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer S 14 K NV Dübel 75mm 532666 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V830693
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532666
EAN/GTIN:
     4048962217896
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
nylondübel 14x75
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein.
Features:
Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet.
Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage.
Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit.
Lieferumfang:
4 x Dübel S 14
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Außen-Ø:
14 mm
Geeignet für:
Beton, Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollziegel, Kalksand-Vollstein, Hohldecken aus Ziege
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, S 14 K NV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 2,09*
€ 3,47*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,69*
2 Tage
6
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,26* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.