Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsnagel DFNH 32 NP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsnagel DFNH 32 NP
Fischer Hochleistungsnagel DFNH 32 NP
Fischer Hochleistungsnagel DFNH 32 NP
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959931
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567332
EAN/GTIN:
     4048962477627
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Geeignet für Hartbeton bis C 30/37 und Stahl
Erhältlich in 15 - 32 mm Länge
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Paketinhalt:
1008
geeignet für:
FGC 100 / FXC 85
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, coilnagler, Fischer, Hochleistungsnagel, DFNH, 32, NP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 88,5024*
€ 116,55504*
2 Tage
30240
€ 6,40*
ab € 95,19*
€ 117,37*
2 Tage
30240
€ 6,40*
ab € 96,81*
€ 119,54*
€ 5,00*
ab € 99,06624*
€ 122,6736*
Frei Haus
ab € 103,98528*
€ 127,57248*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,55504*
€ 138,7005
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,96032*
€ 137,99278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,21264*
€ 132,34304
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,57376*
€ 128,01277
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 101,04192*
€ 120,23988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,5024*
€ 105,31786
pro Packung
1 Packung enthält 1.008 Stück (ab € 0,0878* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.