Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-567332 Herst.-Nr.: 567332 EAN/GTIN: 4048962477627 |
| |
|
| | |
| Die Hochleistungsnägel DFNH NP ermöglichen mithilfe des FGC 100 und FXC 85 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton ≥ C 30/37. Weitere Informationen: | | Material: | Beton | Geeignet für: | FGC 100 / FXC 85 | Länge: | 32 mm | Eigenschaften: | Verzinkt mit 5 µm Schichtdicke, für Hartbeton ≥ C30/37 und Stahl, Schaftdurchmesser 3.0 mm, Nagellänge 32 mm | Reale Inhaltsmenge: | 1.008 C62 | Inhalt: | 1.008 Nägel | net_weight: | 2058.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 88,5024* | € 116,55504* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 95,19* | € 117,37* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 96,81* | € 119,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,06624* | € 122,6736* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,98528* | € 127,57248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1,008 Stück (ab € 96,04167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|