Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 40 x 30 x 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 40 x 30 x 1,5 mm
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 40 x 30 x 1,5 mm
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 40 x 30 x 1,5 mm
ALBERTS Rechteckrohr, Stahl roh, kaltgewalzt, LxBxHxS 1000 x 40 x 30 x 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p6026139
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     432553
EAN/GTIN:
     4004338432553
Suchbegriffe:
Quadratrohr
Rechteck-Rohr
Rechteckrohr
Vierkant-Rohr
Rechteckrohr, Material: Stahl roh, kaltgewalzt, Breite: 40 mm, Höhe: 30 mm, Materialstärke: 1,5 mm, Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
kaltgewalzt
Oberfläche:
roh
Auswertungsgruppe:
Nicht kategorisiert
Profilart:
Rechteckrohr
Grundpreis:
Ja
Höhe:
30 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierkantrohr, Vierkantstahlrohr, stahl vierkantrohr 100x100, vierkantstahlrohr, quadratrohre stahl, ALBERTS, Rechteckrohr,, Stahl, roh,, kaltgewalzt,, LxBxHxS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 16,64*
4 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 13,60*
€ 18,20*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.