Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p657489 Herst.-Nr.: 4049563016345 EAN/GTIN: 4049563016345 |
| |
|
| | |
| Gipskartondübel Spiral Plus • Metalldübel (Zinkdruckgruss) mit Bohrspitze und ausgeprägtem Außengewinde • Ohne Vorbohren in einlagigen Gipskarton-Platten • Direkt einschrauben • Auch für doppelbeplankte Gipskarton-Platten geeignet • Kein Spezialwerkzeug erforderlich • In Gipskarton-Platten sehr hohe Haltwerte bis zu 20 kg je Befestigungspunkt • PH2-Antrieb für einfache Montage • Auch für M4-Schrauben geeignet Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Antrieb Schraube: | Kreuzschlitz Phillips PH 2 | Brandschutzprüfbericht: | Nein | Brandgutachten: | Nein | Dicke bis zur 1. Tragschicht min.: | 25 mm | Technische Dokumentation: | Nein | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | ICC-Zulassung (1): | Nein | ETA-Zulassung (1): | Nein | DIBt-Zulassung: | Nein | Hersteller: | TOX | Schraubenabmessung: | 4,5 | Dübellänge: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,262* | € 0,362* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 10,645* | € 14,685* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 10,67* | € 14,71* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,145* | € 15,375* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 12,99* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2598* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|