Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015747
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Messing
Kopfform:
Flachkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,251
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
N:
1,2
d:
4
l:
20
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0542*
€ 0,0837*
1 Tag
1680
200
€ 5,59*
ab € 0,0606*
€ 0,0878*
6 Tage
2400
200
€ 5,99*
ab € 0,0596*
€ 0,0889*
6 Tage
2400
200
€ 7,99*
ab € 0,0633*
€ 0,0916*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0717*
€ 1,6547*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6547*
€ 1,96909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.