Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1234 Splint 2,5x14 Stahl galvanisch verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1234 Splint 2,5x14 Stahl galvanisch verzinkt farblos
ISO 1234 Splint 2,5x14 Stahl galvanisch verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p879971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426003218
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte Abmessung: 2,5 x 14
Weitere Informationen:
Gewindeart:
ohne Gewinde
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Splinte
Gewicht kg per 100:
0,078
Werkstoffart:
Stahl
für Schrauben Ø:
9-11
Splintloch Ø:
2,5
für Bolzen-Ø:
8-9
d:
2,5
l:
14
b:
5
c:
4,6
a:
1,25
Normart:
ISO
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
14
Durchmesser:
2,5
Norm:
1234
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19000
500
€ 4,30*
ab € 0,00532*
€ 0,00818*
1 Tag
18900
500
€ 5,59*
ab € 0,00592*
€ 0,00864*
7 Tage
27000
500
€ 7,99*
ab € 0,00622*
€ 0,00908*
5 Tage
27000
500
€ 5,99*
ab € 0,00652*
€ 0,00992*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,00492*
€ 1,05329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05329*
€ 1,25342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,03082*
€ 0,03668
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02943*
€ 0,03502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01315*
€ 0,01565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01021*
€ 0,01215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00699*
€ 0,00832
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00492*
€ 0,00585
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.