Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 12, Polyamid blank


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 12, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 12, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 12, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952995969
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 12
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewicht kg per 100:
0,024
Werkstoff:
Polyamid
b min.:
38
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
12
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0231*
€ 0,037*
5 Tage
5000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0253*
€ 0,0377*
2 Tage
4900
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0279*
€ 0,0394*
6 Tage
7000
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0394*
7 Tage
7000
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0294*
€ 0,0411*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0231* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.