Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Polyamid blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Polyamid blank
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Polyamid blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p890963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952995983
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Kopfform:
Zylinderkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,033
Oberfläche:
blank
b min.:
38
Werkstoff:
Polyamid
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Kunststoff
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
20
k:
2,6
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7000
200
€ 4,30*
ab € 0,0266*
€ 0,0416*
1 Tag
6860
200
€ 5,59*
ab € 0,03*
€ 0,0438*
6 Tage
9800
200
€ 5,99*
ab € 0,0294*
€ 0,0444*
7 Tage
9800
200
€ 7,99*
ab € 0,0313*
€ 0,0457*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0274*
€ 1,3433*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3433*
€ 1,59853
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1476*
€ 1,36564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.