Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing vernickelt
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing vernickelt
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing vernickelt
ISO 1207 Zylinderschraube mit Schlitz M 4 x 20, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     5417F-p891067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952998526
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 Messing galvanisch vernickelt Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
vernickelt
b min.:
38
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
7
N:
1,2
d:
4
l:
20
k:
2,6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1207
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,244
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3200
200
€ 4,30*
ab € 0,0644*
€ 0,0984*
1 Tag
3080
200
€ 5,59*
ab € 0,0723*
€ 0,1033*
6 Tage
4400
200
€ 5,99*
ab € 0,0707*
€ 0,1044*
6 Tage
4400
200
€ 7,99*
ab € 0,0755*
€ 0,1077*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0762*
€ 1,6907*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6907*
€ 2,01193
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.