Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
ISO 2010 Linsensenkschraube mit Schlitz M 4 x 20, 4.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p891855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426696182
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
N:
1
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,181
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8,4
d:
4
l:
20
b:
22
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
f:
1
Normart:
ISO
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
1
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
20 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0166*
€ 0,0242*
1 Tag
5600
2000
€ 5,59*
ab € 0,0184*
€ 0,0254*
6 Tage
8000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0259*
7 Tage
8000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0266*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,0178*
€ 1,4455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4455*
€ 1,72015
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2467*
€ 1,48357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.