Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Meisterbox DuoPower


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Meisterbox DuoPower
Fischer Meisterbox DuoPower
Fischer Meisterbox DuoPower
Artikel-Nr.:
     5417F-p954355
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535971
EAN/GTIN:
     4048962245615
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Die Fischer Meister-Box DuoPower enthält vorsortiert 60 DuoPower 6 x 30, 60 DuoPower 8 x 40 sowie 12 DuoPower 10 x 50. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die Fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
10,5
GTIN (EAN-Code):
4048962245615
Bohrernenndurchmesser:
6
Bohrerdurchmesser:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Inhalt:
60 x DUOPOWER 6 x 30, 60 x DUOPOWER 8 x 40, 12 x DUOPOWER 10 x 50
Anzahl der Teile:
132
Ausführung:
ohne Kragen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 14,34*
1 Tag
30
1
€ 6,40*
ab € 9,70*
€ 14,47*
2 Tage
30
1
€ 6,40*
ab € 9,89*
€ 14,75*
1
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 15,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.