Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p968010 Herst.-Nr.: 539867 EAN/GTIN: 4048962272628 |
| |
|
| | |
| Die FixTainer DuoPower Tiefenbiss-Box enthält die neue Leistungsklasse - den Fischer DuoPower vorsortiert in vier Abmessungen: 80 x DuoPower 6 x 30, 40 x DuoPower 6 x 50, 60 x DuoPower 8 x 40, 30 x DuoPower 8 x 65 (210 Teile). Weitere Informationen: | | Typ: | Sortimentsbox | Bohrerdurchmesser: | 6/8 | Werkstoff: | Kunststoff | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Werkstoff Dübel: | Kunststoff | Mit Schrauben: | nein | Anzahl der Teile: | 210 | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 10,5 | Ausführung: | mit Kragen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Spreizdübel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, spreizdübel fischer, kleinteilekasten, Fischer, FixTainer, -, DuoPower, kurz/lang, (210) |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,96* | € 19,81* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,45* | € 19,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,05* | € 19,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,09* | € 19,86* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,54* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|