Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.
CELO Ösenschraube OES 12-300, galv. verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p976704
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     912300OES
EAN/GTIN:
     4001990545867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerüstanker
Gerüstverankerung
Gerüstösen
Gewindeösen
Die CELO Ösenschraube OES ist optimal abgestimmt auf den CELO Gerüstdübel GR für hohe Haltewerte. Die Einschraubmarkierungen auf der Ösenschraube erleichtern ein kontrolliertes Einschrauben. Die Ösenschraube kann auch direkt in Holz eingeschraubt werden. Die Ösenschraube OES aus galvanisch verzinktem Stahl eignet sich zusammen mit dem Gerüstdübel GR für die Befestigung in Beton, Vollstein sowie Naturstein.
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
300
Schaftdurchmesser:
12
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ösendurchmesser:
23 mm
Passend für:
GR 14
Verpackungsart:
Box
Typ:
OES 12-300
Schraubenlänge:
300 mm
Schraubendurchmesser:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, gerüstösen 12 x 300, ringschraube, CELO, OES, 12-300,, galv., verz.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,216*
€ 6,576*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 51,97*
€ 68,06*
Lager 5417
1
pro Box
€ 4,90*
ab € 56,26*
€ 73,30*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 73,30*
€ 87,227
pro Box
ab 2 Boxen
€ 71,97*
€ 85,6443
pro Box
ab 5 Boxen
€ 68,59*
€ 81,6221
pro Box
ab 10 Boxen
€ 66,31*
€ 78,9089
pro Box
ab 20 Boxen
€ 64,20*
€ 76,398
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 56,26*
€ 66,9494
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 2,813* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
914135GR
ab € 0,4379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.