Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Celo Fensterrahmenschraube 7,5x92 Torx 30, Zylinderkopf, verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p977154
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     97592FBSZ
EAN/GTIN:
     4001990498842
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterrahmenschraube 7,5x92
fensterbauschrauben
Mit der CELO Fensterbauschraube FBS und FBS-Z ist eine zwängungsfreie Abstandsmontage möglich. Ein spezielles Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der Schraubenspitze sorgt für ein geringes Einschraubdrehmoment und somit längere Akkustandzeit. Sie ist schnell und einfach anzuwenden. Verwendbar ist die Fensterbauschraube für verschiedenste Fensterarten und eine Vielzahl von Untergründen. Die Fensterbauschraube FBS-Z hat einen Zylinderkopf; sie wird meist für Holzfenster verwendet. Die Schraube hat Unterkopffräsrippen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochdurchmesser im Fensterrahmen:
6,2 mm
Antriebsgröße:
30
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Verpackungsart:
Box
Typ:
FBS-Z 7,5-92
Ausführung:
Fensterrahmenschrauben
Antrieb:
Torx
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
92 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Celo, 7,5x92, Torx, 30,, Zylinderkopf,
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 2,95*
3 Tage
227
€ 4,95*
ab € 13,06*
€ 18,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.