Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterbauschraube FBS-Z 7,5-92 Zylinderkopf, galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
P_FBSZ.jpg
P_FBSZ.jpg
Td_FBS.jpg
T_FBS_de.jpg
M_FBS_1.jpg
M_FBS_2.jpg
M_FBS_3.jpg
M_FBS_4.jpg
A_FBS.jpg
A_FBS2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-97592FBSZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     97592FBSZ
EAN/GTIN:
     4001990498842
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fensterrahmenschraube 7,5x92
fensterbauschrauben
Mit der CELO Fensterbauschraube FBS und FBS-Z ist eine zwängungsfreie Abstandsmontage möglich. Ein spezielles Gewinde mit reduziertem Durchmesser an der Schraubenspitze sorgt für ein geringes Einschraubdrehmoment und somit längere Akkustandzeit. Sie ist schnell und einfach anzuwenden. Verwendbar ist die Fensterbauschraube für verschiedenste Fensterarten und eine Vielzahl von Untergründen. Die Fensterbauschraube FBS-Z hat einen Zylinderkopf; sie wird meist für Holzfenster verwendet. Die Schraube hat Unterkopffräsrippen.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS-Z 7,5-92
Bohrlochdurchmesser [mm]:
6 mm
Schraubendurchmesser [mm]:
7,5 mm
Schraubenlänge [mm]:
92 mm
Antrieb:
TX30
Kopftyp:
Zylinderkopf
Kopfdurchmesser [mm]:
8,3 mm
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Porenbeton | Vollziegel | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Fensterbauschraube, Fensterschraube, Holzfenster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 2,94*
Lager 9YQ7S
240
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 18,11*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.