Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Allzweckdübel AZ 8


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Allzweckdübel AZ 8
CELO Allzweckdübel AZ 8
CELO Allzweckdübel AZ 8
CELO Allzweckdübel AZ 8
CELO Allzweckdübel AZ 8
CELO Allzweckdübel AZ 8
CELO Allzweckdübel AZ 8
Artikel-Nr.:
     5417F-p977235
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98AZ
EAN/GTIN:
     4001990513859
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
In Vollbaustoffen verspreizt sich der CELO Allzweckdübel AZ gegen die Bohrlochwand, in Lochbaustoffen, Gipskartonwänden etc. verknotet er sich. Dadurch ist er für fast alle Baustoffe geeignet. Eine Verwendung mit Holz als auch mit Spanplattenschrauben in verschiedenen Durchmessern ist mit dem Allzweckdübel AZ möglich. Der Dübel besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert somit dauerhafte Elastizität.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrerdurchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
für Schraubendurchmesser:
5-6 mm
Werkstoff Dübel:
Polyethylen
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
50 mm
Typ:
AZ 8-50
min. Bohrlochtiefe:
60
Schraubendurchmesser:
5 - 6 mm
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Verknotungsduebel, Spreizdübel, MEA Duebel, Kunststoffdübel, Duebel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,32*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Box
ab 5 Boxen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,77*
€ 8,0563
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,50*
€ 7,735
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,20*
€ 7,378
pro Box
ab 100 Boxen
€ 5,71*
€ 6,7949
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 4,69*
€ 5,5811
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.