Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel AZ 8


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_CELO_AZ.jpg
P_CELO_AZ.jpg
Td_AZK.jpg
T_AZ_de.jpg
M_C_AZ_AZK_1.jpg
M_C_AZ_AZK_2.jpg
M_C_AZ_AZK_3.jpg
M_C_AZ_AZK_4.jpg
M_C_AZ_AZK_5.jpg
M_C_AZ_AZK_6.jpg
M_C_AZ_AZK_7.jpg
A_AZ_1.jpg
A_AZ_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-98AZ
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     98AZ
EAN/GTIN:
     4001990513859
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
In Vollbaustoffen verspreizt sich der CELO Allzweckdübel AZ gegen die Bohrlochwand, in Lochbaustoffen, Gipskartonwänden etc. verknotet er sich. Dadurch ist er für fast alle Baustoffe geeignet. Eine Verwendung mit Holz als auch mit Spanplattenschrauben in verschiedenen Durchmessern ist mit dem Allzweckdübel AZ möglich. Der Dübel besteht aus hochqualitativem Polyethylen und garantiert somit dauerhafte Elastizität.
Weitere Informationen:
Typ:
AZ 8-50
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
60 mm
Verankerungstiefe [mm]:
50 mm
Dübellänge [mm]:
50 mm
Dübelausführung:
ohne Kragen
Schraubendurchmesser [mm]:
5-6 mm
Material:
Polyethylen
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein | Vollstein aus Leichtbeton | Porenbeton | Hochlochziegel | Kalksand-Lochstein | Hohlblockstein aus Leichtbeton | Gipskarton/-faserplatten | Spanplatten | Gips-Wandbauplatten
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel 8x50, allzweckdübel, universaldübel ø8x40mm, CELO, Dübel, Kunststoffdübel, Spreizdübel, Knotendübel, Verknotungsdübel, TRI, allzweckdübel10x60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 7,29*
Lager 9YQ7S
104
€ 4,95*
ab € 5,14*
€ 7,37*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 7,37*
€ 8,77
pro Box
ab 5 Boxen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Box
ab 10 Boxen
€ 6,80*
€ 8,09
pro Box
ab 20 Boxen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Box
ab 50 Boxen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 5,14*
€ 6,12
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0514* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.