Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
CELO Gipskartondübel Zinkdruckguss mit Schraube GKDZ PZ 4,5x40
Artikel-Nr.:
     5417F-p977620
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9GKDZPZ50
EAN/GTIN:
     4250438908102
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
gipskartondübel celo
Mit dem CELO Gipskartondübel GKDZ ist eine sehr schnelle Montage in Gipskartonplatten möglich, da nicht vorgebohrt werden muss. Der Dübel aus Zinkdruckguß hat eine scharfkantige Spitze und bohrt sich entsprechend leicht durch die Gipskartonplatte. Geeignet ist der GKDZ für leichte Lasten. Verwendet wird er mit Spanplattenschrauben im Durchmesser 4,0-5,0 oder auch M4 Schrauben. Die Schraube kann auch länger als der Dübel sein, da sie durch die Spitze des Dübels hindurch tritt.
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
40 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
max. Plattendicke:
2x12,5
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Plattenstärke:
2x12,5 mm
max. Dicke des Anbauteils:
18
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
28 mm
Verpackungsart:
Box
Anbauteildicke:
18 mm
Typ:
GKDZ PZ
Weitere Suchbegriffe: gipskartondübel, Apolo MEA, Duebel, Gipskartonduebel, Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2024*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3428*
€ 0,40793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3328*
€ 0,39603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3228*
€ 0,38413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3028*
€ 0,36033
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.