Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
CELO Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417F-p981353
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94880DSH
EAN/GTIN:
     4250438920388
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter
Die stabile Formgebung aus schlagfestem Kunststoff des CELO Dämmstoffhalters DSH verhindert das Abknicken beim Einschlagen. Der DSH ist geeignet für die Befestigung von weichen Dämmstoffen wie Stein- und Glaswolle auf Beton und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
40 mm
Farbe:
schwarz
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Anbauteildicke:
40-50 mm
Tellerdurchmesser:
82 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
80 mm
Verpackungsart:
Box
Verankerungstiefe:
30 mm
Typ:
DSH 8-40
Weitere Suchbegriffe: Thermoschlagduebel, Tellerdübel, MEA Duebel, Isolierplattenhalter, Daemmstoffhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1094
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,22*
€ 26,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 26,38*
€ 31,3922
pro Box
ab 2 Boxen
€ 26,06*
€ 31,0114
pro Box
ab 5 Boxen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Box
ab 10 Boxen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Box
ab 20 Boxen
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Box
ab 25 Boxen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Box
ab 100 Boxen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1422* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.