Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter Kunststoff DSH 8-40 schwarz


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_DSH_bl.jpg
P_DSH_bl.jpg
Td_DSH.jpg
T_DSH_de.jpg
M_DSH_1.jpg
M_DSH_2.jpg
M_DSH_sw_3.jpg
M_DSH_sw_4.jpg
A_DSH_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-94880DSH
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     94880DSH
EAN/GTIN:
     4250438920388
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter
Die stabile Formgebung aus schlagfestem Kunststoff des CELO Dämmstoffhalters DSH verhindert das Abknicken beim Einschlagen. Der DSH ist geeignet für die Befestigung von weichen Dämmstoffen wie Stein- und Glaswolle auf Beton und Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Typ:
DSH 8-40
Bohrlochdurchmesser [mm]:
8 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
40 mm
Verankerungstiefe [mm]:
30 mm
Dübellänge [mm]:
80 mm
Anbauteildicke [mm]:
40-50 mm
Tellerdurchmesser [mm]:
82 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Stück x:
100
Verpackungsart:
Box
-:
Beton | Naturstein | Vollziegel | Kalksand-Vollstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: CELO, Dämmstoffdübel, Isolierplattendübel, Dämmstoffbefestigung, Isolierplattenhalter, Putzdübel, Tellerdübel, Thermoschlagdübel, Isolierplattenstern, Wärmedämmung, Plattenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
1094
€ 4,95*
ab € 17,18*
€ 23,61*
€ 4,90*
ab € 14,24*
€ 26,32*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 23,61*
€ 28,10
pro Box
ab 2 Boxen
€ 23,28*
€ 27,70
pro Box
ab 5 Boxen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Box
ab 10 Boxen
€ 21,13*
€ 25,14
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,67*
€ 24,60
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 17,18*
€ 20,44
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.