Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Gartensack mit KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Gartensack mit KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Idealspaten Gartensack mit KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Idealspaten Gartensack mit KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Idealspaten Gartensack mit KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Idealspaten Gartensack mit KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-101631
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     73100120
EAN/GTIN:
     4005827730013
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Gartensack • Hochreißfester Kunststoff • Sicherer Stand durch Kunststoffring • Leichtes Befüllen durch große Öffnung
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,35 kg
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Abmessungen Ø:
450 mm
Volumen (l):
120
Marke:
Idealspaten
Maße Ø x H ca.:
45 x 76 cm
Inhalt ca.:
120 l
Inhalt:
120
Durchmesser:
450 mm
Höhe:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, Idealspaten, Spaten, idealspaten, Gartensack m. KS-Ring 120 l, D 450 mm, H 760 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
10
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 10,55*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 11,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,90*
€ 11,38*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 7,98*
€ 11,49*
8 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.