Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jutec Flammschutzmatte trocken 330 x 500 mm -700°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jutec Flammschutzmatte trocken 330 x 500 mm -700°
Jutec Flammschutzmatte trocken 330 x 500 mm -700°
Jutec Flammschutzmatte trocken 330 x 500 mm -700°
Artikel-Nr.:
     5417S-130905
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030971001498
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
Flammschutzmatte "trocken"

Hitzeschutz bis 700 °C . Geeignet als Lötunterlage. Die Stärke der Matte beträgt 5 mm, asbestfrei, keramikfrei, sie ist sehr flexibel und beidseitig verwendbar. Wahlweise mit oder ohne Alu-Einlage.

Weitere Informationen:
Stärke:
5 mm
Länge:
330 mm
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Breite:
500 mm
Ausführung:
ohne Alu-Einlage
Abmessung:
330 x 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, jutec flammenschutzmatte, silikon lötmatte, Flammschutzmatte trocken 330x500mm -700 Grad
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 20,01*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,31*
€ 20,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,43*
€ 21,03*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,29*
€ 25,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,25*
€ 29,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,55*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 25,14*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 299,90*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 144,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.