| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-130917 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030971001412 |
| |
|
| | |
| Flammschutzmatte "trocken" Hitzeschutz bis 700 °C . Geeignet als Lötunterlage. Die Stärke der Matte beträgt 5 mm, asbestfrei, keramikfrei, sie ist sehr flexibel und beidseitig verwendbar. Wahlweise mit oder ohne Alu-Einlage. Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Breite: | 500 mm | Stärke: | 5 mm | Ausführung: | mit Alu-Einlage | Abmessung: | 330 x 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,59* | € 19,91* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 15,57* | € 19,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,22* | € 20,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,37* | € 20,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,82* | € 29,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|