Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Straßenrechen 16 Zinken, leicht, Arbeitsbreite 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Straßenrechen 16 Zinken, leicht, Arbeitsbreite 400 mm
Idealspaten Straßenrechen 16 Zinken, leicht, Arbeitsbreite 400 mm
Idealspaten Straßenrechen 16 Zinken, leicht, Arbeitsbreite 400 mm
Idealspaten Straßenrechen 16 Zinken, leicht, Arbeitsbreite 400 mm
Idealspaten Straßenrechen 16 Zinken, leicht, Arbeitsbreite 400 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-165174
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4005827655408
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Baurechen
Betonrechen
Straßenrechen SIEGER • Leichte Ausführung • Konische Dülle Ø 28 mm Lieferung: Ohne Stiel.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Zinken:
16
Material Stiel:
ohne Stiel
Stiel:
ohne Stiel
Marke:
Idealspaten
Modell:
SIEGER-Straßenrechen
Hersteller:
Idealspaten
Arbeitsbreite:
400
Höhe:
400
Anzahl Zinken:
16 Stück
Gewicht:
800 kg
Ausführung:
Rechen
Breite:
400 mm
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Schotterharke, Schotterrechen, Straßenharke, Straßenrechen, schotterharke, Rechen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 14,52*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 15,36*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 15,40*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,80*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.