Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenrechen 16 Zinken leicht Arbeitsbr 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenrechen 16 Zinken leicht Arbeitsbr 400 mm
Straßenrechen 16 Zinken leicht Arbeitsbr 400 mm
Straßenrechen 16 Zinken leicht Arbeitsbr 400 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005827655408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4005827655408
EAN/GTIN:
     4005827655408
Suchbegriffe:
Idealspaten
Spaten
Baurechen
Betonrechen
Straßenrechen SIEGER

• Leichte Ausführung • Konische Dülle Ø 28 mm Lieferung: Ohne Stiel.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306425
Breite:
400 mm
Herstellerartikelnummer:
WEG10834
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Markenname:
Ideal
Anzahl Zinken:
16 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schotterharke, Schotterrechen, Straßenharke, Straßenrechen, schotterharke, Rechen, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
10
Frei Haus
ab € 10,72*
€ 14,52*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 15,36*
2 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 10,72*
€ 15,40*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 11,00*
€ 15,80*
1
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 16,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.