Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Acryl-Dichtstoff weiß 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Acryl-Dichtstoff weiß 310 ml
Beko Acryl-Dichtstoff weiß 310 ml
Beko Acryl-Dichtstoff weiß 310 ml
Artikel-Nr.:
     5417S-189563
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     230 300
EAN/GTIN:
     4036421230012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
Fensteracryl
beko acryl weiß 310ml
Plastoelastische Fugendichtmasse

Acryldispersion, geruchlos, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, hohe Haftfähigkeit, geschmeidig in der Verarbeitung, lösungsmittel- und siliconfrei, haftet ohne Primer auf Stein, Glas, Holz, Keramik, lackierten Holz, Stahl, PVC hart, ABS und Beton, hohe Alkalibeständigkeit
 
Verarbeitungsvorteile:
  • gute Dosierbarkeit
  • sehr gut mit Wasser glättbar
  • einfach zu verarbeiten
  • optimale Standfestigkeit
 
Anwendungsbereiche:
  • Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fenster/Türrahmen und Mauerwerk, Beton und Putz
  • Schließen von Rissen und Fugen in Gasbeton, Faserzement, Stein und Holz
  • nicht geeignet für Dehnungsfugen
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembarer Form. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Ausführung:
Acryl-Dichtstoff
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310
Verpackung:
310-ml-Kartusche
Hersteller:
Beko
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: acryl, acryl weiß, beko-acryl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 1,28*
€ 1,91*
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 1,35*
€ 2,13*
3 Tage
668
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,54*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 1,96418*
€ 2,90418*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,70*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,00436* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
266 120 0100
ab € 5,96*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
Zubehör
Hawe
4600.6
ab € 25,259*
Zubehör
Beko
200 006
ab € 3,24*
Zubehör
Schuller Eh'klar
40375
ab € 6,74*
Zubehör
Schuller
41110 1
ab € 14,17*
Zubehör
Beko
200 2 250
ab € 6,40527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.