Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko Premium-Acryl / Flexakryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko Premium-Acryl / Flexakryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß
Beko Premium-Acryl / Flexakryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß
Beko Premium-Acryl / Flexakryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß
Beko Premium-Acryl / Flexakryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß
Beko Premium-Acryl / Flexakryl mit 20% Dehnung 310 ml weiß
Artikel-Nr.:
     5417S-189567
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     230 300 020
EAN/GTIN:
     4036421230074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
beko acryl weiß 310ml
acryl
Premium-Acryl mit  20 % Dehnung, weiss 310 ml
  • Plastoelastisch, 
  • geruchlos, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, 
  • hohe Haftfähigkeit, 
  • lösemittel- und siliconfrei, 
  • phthalat- und halogenfrei, 
  • hohe Alkalibeständigkeit, 
  • nicht korrosiv gegenüber MetallGute Dosierbarkeit, 
  • geschmeidig in der Verarbeitung, 
  • sehr gut mit Wasser glättbar, 
  • einfach zu verarbeiten, 
  • gute Standfestigkeit

Speziell geeignet für Anschlussfugen im Bau zwischen Holz- und Metallfenstern, Beton, Mauerwerk. Fugen zwischen Treppe und Wand, Decke und Wand, bei Fensterbankanschlüssen und bei Gasbetonkonstruktionen. Hervorragende Haftung auf vielen Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Gasbeton, lackiertem Holz, anodesiertem Aluminium und Hart-PVC, nicht geeignet für Dehnungsfuge
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, in nicht atembarer Form. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Farbe:
weiß
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
310
Hersteller:
Beko
Verpackung:
310-ml-Kartusche
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß, beko-flex, rissacryl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 1,64*
€ 2,50*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 1,97*
€ 2,96*
5 Tage
101
1
€ 7,35*
ab € 2,6533*
€ 3,9133*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 5,29033* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
9063310
ab € 35,24*
Zubehör
Beko
200 3
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.