Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesakrepp 4341 50 m x 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesakrepp 4341 50 m x 19 mm
Tesakrepp 4341 50 m x 19 mm
Tesakrepp 4341 50 m x 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-231921
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448901316
EAN/GTIN:
     4042448901316
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
tesakrepp 43 41

Schwachgekrepptes, 0,18 mm dickes, besonders dehnbares und flexibles Abdeckband, reiß- und rückstandsfrei abziehbar, für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung bis 140 °C geeignet. Farbe: hellbraun.

Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
50 m
Rollenlänge:
50
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
tesa
Dicke:
0,19 mm
Breite:
19 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
240
16
€ 6,90*
ab € 2,73*
€ 3,55*
17 Tage
nicht lagernd
16
€ 5,87*
ab € 2,75*
€ 3,58*
9 Tage
nicht lagernd
16
€ 4,79*
ab € 2,87*
€ 3,69*
2 Tage
240
32
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 3,77*
Lager 5417
16
€ 4,90*
ab € 3,70*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 800 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,074* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 78,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.