Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 100 % Kleber Flasche, 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pattex 100 % Kleber Flasche, 100g
Pattex 100 % Kleber Flasche, 100g
Pattex 100 % Kleber Flasche, 100g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328686
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000420099
EAN/GTIN:
     4015000420099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex 100 % Alleskleber • Wasser und lösemittelfreier Alleskleber • Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen • Extrem elastisch und stoßfest • Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe • Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten • Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen(PTFE) • Innen und außen geeignet • Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln • Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) • Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig) Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält: N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
100 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,01*
€ 6,22*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 6,41*
4 Tage
106
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 6,46*
Lager 5417
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,23*
€ 6,74*
10 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 5,22*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 600 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.