Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g


Menge:  Tube  
Produktinformationen:
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig 3g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-328693
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000414999
EAN/GTIN:
     4015000414999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Pattex Sekundenkleber Classic flüssig • Cyanacrylat-Klebstoff in einer Standardtube • Nicht geeignet für PE/PP, Teflon, Styropor,synthetische Gewebe und Autorückspiegel • Fließt auch in kleinste Spalten • Klebt sofort • Klebt unterschiedlichste Materialien, wie z. B. Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Kunststoffe (z. B. PVC,ABS, Polystyrol), Metall, Kork, Pappe Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Inhalt:
3 g
Farbe:
transparent
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
12
pro Tube
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 3,13*
2 Tage
300
12
pro Tube
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,13*
1 Tag
54
12
pro Tube
€ 5,45*
ab € 2,57*
€ 3,14*
3 Tage
40
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 3,16*
1 Tag
70
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 2,42*
€ 3,19*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Tuben
€ 3,13*
€ 3,72
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 3,09*
€ 3,68
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,98*
€ 3,55
pro Tube
ab 60 Tuben
€ 2,94*
€ 3,50
pro Tube
ab 600 Tuben
€ 2,88*
€ 3,43
pro Tube
ab 7500 Tuben
€ 2,48*
€ 2,95
pro Tube
1 Tube enthält 3 Gramm (ab € 0,82667* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Tuben
Mindestbestellmenge: 12 Tuben ( entspricht € 37,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.