Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Ø 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Ø 15
Riegler Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Ø 15
Riegler Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Ø 15
Riegler Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Ø 15
Artikel-Nr.:
     5417S-329579
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110273
EAN/GTIN:
     4047322109734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 15 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen:

Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Weitere Informationen:
Material:
Acetalpolymerisat (POM)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Betriebstemperatur max. bei Wasser:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Wasser:
1 °C
Betriebstemperatur max. bei Luft:
70 °C
Betriebstemperatur min. bei Luft:
-20 °C
Arbeitsdruck min.:
0 bar
L1:
38,5 mm
Werkstoff:
Acetalpolymerisat
für Schlauch-Außen-Ø:
15 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Arbeitsdruck max.:
10
Gewinde:
G 1/2 Zoll
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,10*
€ 5,27*
2 Tage
474
1
€ 8,50*
ab € 4,18*
€ 6,00*
2 Tage
474
1
€ 6,80*
ab € 4,68*
€ 6,73*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,54*
€ 6,96*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,90*
€ 7,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.