Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-329580 Herst.-Nr.: 110274 EAN/GTIN: 4047322109741 |
| | |
|
| | |
| Gerade Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 18 mm, Arbeitsdruck -0,95 bis 10 bar Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Weitere Informationen: | | Material: | Acetalpolymerisat (POM) | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Betriebstemperatur max. bei Wasser: | 70 °C | Betriebstemperatur min. bei Wasser: | 1 °C | Betriebstemperatur max. bei Luft: | 70 °C | Betriebstemperatur min. bei Luft: | -20 °C | Arbeitsdruck min.: | 0 bar | L1: | 58,5 mm | Werkstoff: | Acetalpolymerisat | für Schlauch-Außen-Ø: | 18 mm | Schlüsselweite: | 30 mm | Arbeitsdruck max.: | 10 | Gewinde: | G 1/2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 4,11* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,17* | € 5,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 4,70* | € 6,69* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,55* | € 6,91* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,87* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|