Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 4
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-335508
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
109814
EAN/GTIN:
4047322026246
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverbindung • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Form:
L-Form
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberfläche:
vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Min. Temperatur:
-20
Werkstoffart:
Messing
max. Temperatur:
80
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
max. Druck:
10
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
Gehäuse:
Kunststoff
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
L1:
17,5 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
... >
Verschraubungen und Verbindungsteile (Schlauch, Rohrleitungstechnik)
>
Steck-Schlauchverbindung
>
L-Steckverbindung B-Ser. Kunstst.
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Hydraulik Kupplung
,
Hydraulikkupplung
,
riegler l-steckverbinder pneumatik
,
hydraulik kupplung
,
riegler hydraulikkupplung
,
Winkelverbinder B-Ser. Kunstst. D4
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,24*
Lager 1690
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,25*
Lager 260
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,28*
Lager 8685
2 Tage
1610
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,28*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 4 mm, rot, POM
Riegler
91.004
ab € 0,18*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 6/4
Riegler
179.0604
ab € 0,55*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 8/4
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 4 mm
Riegler
178.004
ab € 0,47*
Zubehör
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 4 mm
Riegler
144.004
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen