Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 8
Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 8
Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 8
Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 8
Riegler L-Steckverbindung Blaue Serie, Schlauch-Außen-Ø 8
Artikel-Nr.:
     5417S-335510
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     109816
EAN/GTIN:
     4047322026260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverbindung • Schnellsteckverbinderserie • Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren • Empfohlener Schlauch: PU oder PA • Luft, Vakuum • Medium: Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt • Material Andruckring: Kunststoff • Betriebsdruck: max. 10 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +80 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Kunststoff
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Form:
L-Form
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Oberfläche:
vernickelt
Lösering:
Kunststoff
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Min. Temperatur:
-20
Werkstoffart:
Messing
max. Temperatur:
80
Anwendungsbereich:
Luft, Vakuum
Arbeitsdruck max.:
10 bar
max. Druck:
10
Empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Medium:
Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit verträglich
L1:
22,4 mm
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
440
10
€ 5,45*
ab € 0,99*
€ 1,26*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,00*
€ 1,27*
1 Tag
440
60
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,30*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,05*
€ 1,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,22*
Zubehör
Riegler
566.008
ab € 1,42*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
179.1008
ab € 0,79*
Zubehör
Riegler
179.1208
ab € 0,85*
Zubehör
Riegler
179.0804
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
179.0806
ab € 0,62*
Zubehör
Riegler
178.008
ab € 0,59*
Zubehör
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.