Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riegler Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Riegler Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, PA 6
Riegler Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, PA 6
Riegler Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, PA 6
Riegler Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, PA 6
Artikel-Nr.:
     5417S-335611
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     110978
EAN/GTIN:
     4047322072977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubstutzen, R 3/8 a., für Schlauch LW 8 mm, SW 17, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
31
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Werkstoff:
Polyamid
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Temperaturbereich max.:
90 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
SW:
17 mm
Hersteller:
Riegler
Ausführung:
Winkel-Einschraubtülle
Schlauchgröße:
8 mm
Länge (L2):
36,0 mm
Länge (L1):
31,0 mm
Länge 1:
31
Länge 2:
36
Schlüsselweite:
17 mm
Gewinde:
R 3/8 Zoll
für Schlauch:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4800
200
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,74*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,49*
€ 0,82*
2 Tage
4800
1
€ 8,50*
ab € 0,49*
€ 0,82*
6 Tage
4800
1
€ 4,30*
ab € 0,50*
€ 0,87*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.