Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Makita
>
Artikel
Makita Akku-Gasnagler GN900SE, 7,2 V, incl. 2x Akku 1,5 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-337467
Hersteller:
Makita
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
0088381097543
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Makita Akku-Gasnagler GN900SE
7,2 V, 50-90 mm
Mobiler Gasnagler, unabhängig von Schlauch und Kompressor
Eine 7,2 V Gas-Streifennagelpistole.
Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden.
Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm.
Gaskartusche nicht inbegriffen.
Handlicher und kraftvoller Gasnagler unabhängig von Schlauch und Kompressor
Gaspatrone reicht für rund 1.200 Nägel
Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
Mit Leerschlagsicherung
LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und bei Funktionsstörung
Akkuschacht mit Gummieinlage zum Schutz der Kontakte vor äußerlichen Einflüssen und Vibrationen
Im Lieferumfang enthalten:
2x Akku BL0715 1,5 Ah
Ladegerät DC10WA
Sechskantstiftschlüssel 783202-0
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel (L<sub>pA</sub>):
89
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
3,2
Gewicht mit Akku:
3,4 kg
Nageldurchmesser:
2,9 - 3,3
Magazinkapazität:
44
Akkukapazität:
1
Akkuspannung:
7,2
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Akkuanzahl:
2
Maschine:
Ja
Gewicht mit Akkupack:
3,2 kg
Höhe:
368 mm
Breite:
108 mm
Länge:
321 mm
Nagellänge:
50 - 90 mm
... >
Druckluft-Geräte
>
Druckluft-Nagler
>
Gasnagler
Weitere Suchbegriffe:
Gas-Nagler
,
Gasdrucknagler
,
Gasnagler
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
akku für makita 7,2v
,
gas nagler
,
gasnagler makita
,
Makita
,
Akku-Gasnagler
,
GN900SE,
,
7,2
,
V,
,
incl.
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 507,77*
€ 547,70*
Lager 7532
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 554,22*
€ 594,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 522,07*
€ 594,03*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 561,20*
€ 601,50*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 559,51*
€ 601,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,50*
€ 715,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,55*
€ 711,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,91*
€ 696,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,02*
€ 685,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,51*
€ 665,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen