Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GN900SE Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986242
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GN900SE
EAN/GTIN:
     0088381097543
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Nagler
Akkunagler
Eine 7,2 V Gas-Streifennagelpistole. Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden. Kompatibel mit Clipped Head 34° Tape-Bond-Nägeln, mit einer Nagelleistung von 90 mm. Gaskartusche nicht inbegriffen.
Weitere Informationen:
Länge:
321 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
3.2 kg
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
1 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Nagellänge (max.):
90 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 507,62*
€ 544,99*
13 Tage
7
€ 6,29*
ab € 555,07*
€ 591,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 522,33*
€ 591,09*
€ 4,90*
ab € 559,79*
€ 598,52*
€ 4,90*
ab € 561,14*
€ 598,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,09*
€ 703,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,55*
€ 697,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 575,55*
€ 684,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,82*
€ 662,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,86*
€ 638,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,33*
€ 621,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.