Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-FLOR Edelstahldraht in Ds.a 250 g, 0,60 mm, ca.110 m


Menge:  Dose  
Produktinformationen
E-FLOR Edelstahldraht in Ds.a 250 g, 0,60 mm, ca.110 m
E-FLOR Edelstahldraht in Ds.a 250 g, 0,60 mm, ca.110 m
Artikel-Nr.:
     5417S-46748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014250
EAN/GTIN:
     4317784014250
Suchbegriffe:
Edelstahldraht
edelstahldraht
E-FLOR Edelstahldraht

In Dosen à ca. 250 g, Werkstoff 1.4301 (V 2 A).

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Ja
Länge:
110 m
Durchmesser:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: E-FLOR Edelstahldr.in Ds.a 250 g 0,60 mm ca.110 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
pro Dose
€ 6,90*
ab € 13,64*
€ 19,19*
13 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 4,79*
ab € 13,65*
€ 19,20*
8 Tage
33
pro Dose
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 19,42*
Lager 5417
pro Dose
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 19,56*
27 Tage
nicht lagernd
pro Dose
€ 4,30*
ab € 16,17*
€ 22,67*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 19,56*
€ 23,28
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 19,05*
€ 22,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 16,96*
€ 20,18
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 16,10*
€ 19,16
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Dose
1 Dose enthält 0,25 Kilogramm (ab € 52,64* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.