Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahldraht in Dose a 250 g 0,60 mm ca.110 m


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Edelstahldraht in Dose a 250 g 0,60 mm ca.110 m
Edelstahldraht in Dose a 250 g 0,60 mm ca.110 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784014250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014250
Suchbegriffe:
Edelstahldraht
edelstahldraht
Edelstahldraht

• Edelstahl 1.4301 (V2A) • In Dosen à ca. 250 g

Weitere Informationen:
Länge:
ca. 110 m
Draht-Ø:
0,6 mm
udf_EDE_Katalog:
30308410
VE:
1 Dose
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784014250
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Edelstahl-Draht, Bindedraht, Befestigungstechnik, Binde-/Spanndraht, Draht-, und, Zauntechnik, Draht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
pro Dose
€ 6,90*
ab € 13,74*
€ 19,20*
7 Tage
43
pro Dose
€ 4,95*
ab € 13,84*
€ 19,34*
pro Dose
€ 5,90*
ab € 13,18*
€ 19,49*
4 Tage
43
pro Dose
€ 4,30*
ab € 16,19*
€ 22,65*
Lager 7
37
pro Dose
€ 4,79*
ab € 18,19*
€ 24,93*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 24,93*
€ 29,67
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 23,06*
€ 27,44
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 22,21*
€ 26,43
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 18,19*
€ 21,65
pro Dose
1 Dose enthält 0,25 Kilogramm (ab € 72,76* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.