Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spaten ohne Tritt EKS, poliert Gr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spaten ohne Tritt EKS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten ohne Tritt EKS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten ohne Tritt EKS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten ohne Tritt EKS, poliert Gr. 2
Idealspaten Spaten ohne Tritt EKS, poliert Gr. 2
Artikel-Nr.:
     5417S-48196
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     10010213
EAN/GTIN:
     4005827100205
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten
Spaten IDEAL, Gärtner Form • Blatt feinpoliert • Konisch, selbstschärfend gewalzt • Aus einem Stück gefertigt • Mit Stiel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Breite 2:
180
Material Stiel:
Esche
Blattveredelung:
poliert
Stielform:
Knopfstiel
SB-Verpackt:
Nein
Breite 1:
185
Marke:
Idealspaten
Hersteller:
Idealspaten
Größe:
2
Gewicht:
2200 g
Stiellänge:
1000 mm
Stiel:
Ja
Blattlänge:
285 mm
Ausführung:
Spaten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 64,58*
€ 82,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,88*
€ 83,83*
8 Tage
4
€ 35,99*
ab € 66,24*
€ 84,16*
€ 4,80*
ab € 67,16*
€ 85,28*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 69,68*
€ 87,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,83*
€ 99,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.