Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMERITE Metall-Schutzlack HA 750 ml dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HAMMERITE Metall-Schutzlack HA 750 ml dunkelblau
HAMMERITE Metall-Schutzlack HA 750 ml dunkelblau
HAMMERITE Metall-Schutzlack HA 750 ml dunkelblau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-50919
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     5087601
EAN/GTIN:
     4007591574091
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Buntlack
Effektlack
Metall-Schutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack • Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost • Extrem Schlag- und Kratzfest • Rostschutz, Grundierung und Lack in einem • Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung • Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden • Überstreichbar nach mind 4 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Das Bild zeigt die Schutzlackdose mit der Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Farbton:
blau
Hersteller:
HAMMERITE
Grundpreis:
Ja
Farbe:
dunkelblau
Inhalt:
0,75 l
Farbbesonderheit:
HA = Hammerschlag

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rostschutzlack, buntlack, Metall-Schutzlack HA 750 ml dunkelblau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 43,08*
€ 56,57001*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,81001*
€ 56,67*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 43,56*
€ 57,03*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 45,31002*
€ 59,14002*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 46,57002*
€ 61,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,55001*
€ 66,10451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,82002*
€ 58,09582
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,80*
€ 55,692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,67001*
€ 55,53731
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,81001*
€ 49,75391
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 13,93667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5087609
ab € 41,72001*
Zubehör
Hammerite
5087622
ab € 41,77002*
Zubehör
Hammerite
5087617
ab € 41,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.