| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-63551 Herst.-Nr.: 12444 EAN/GTIN: 4030584124447 |
| |
|
| | |
| Putztuch, Viskose Eigenschaften: • Reißfest, nassfest, weich, fusselarm, saugstark, gute Poliereigenschaften • Silikonfreies, weiches und saugstarkes Viskosevlies • Gute Abriebfestigkeit und besonders umweltfreundlich • Das Produkt ist auswaschbar und auswringbar und daher besonders wirtschaftlich im Verbrauch Weitere Informationen: | | Blatt-Anzahl: | 400 | Breite: | 380 | Länge: | 400 | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Flächengewicht: | 70 g/m² | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, allzwecktuch vlies 38x38cm, vlies tuch, allzwecktuch vlies, Vliestücher-Viskose 40x38cm 400Stck. |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 104,65* | € 141,46* | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 102,31* | € 142,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 105,67* | € 142,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 103,76* | € 145,19* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Karton | € 8,50* | ab € 107,81* | € 145,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,25578* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|