Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-64545 Herst.-Nr.: 4008050100431 EAN/GTIN: 4008050100431 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Tiefenpflege • Lösungsmittelfrei • Antistatisch wirkend, daher staubabweisend • Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 300 ml | Gebinde: | Sprühflasche | Grundpreis: | Ja | Hersteller: | Armor All | Ausführung: | 300-ml-Pumpsprühflasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, kunststoffpflegemittel armor all, kunststoffreinigungstücher, Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml glänzend Armor All |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 4,35* | € 7,01* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,69* | € 7,08* | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,57* | € 9,06* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,88* | € 9,20* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,02* | € 9,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0219* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|