Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml glänzend Armor All


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml glänzend Armor All
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml glänzend Armor All
Kunststoff-Tiefenpfleger 300ml glänzend Armor All
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008050100431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008050100431
Suchbegriffe:
Kunststoffpflegemittel
Tiefenpfleger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoff-Tiefenpflege

• Lösungsmittelfrei • Antistatisch wirkend, daher staubabweisend • Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet

Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
10043 L – glänzend | glänzend
udf_EDE_Katalog:
29315680
Inhalt:
0,3 l
Gebinde:
Pumpspray
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 4,34*
€ 6,96*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 4,68*
€ 7,04*
12
€ 4,90*
ab € 6,49*
€ 8,75*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 8,99*
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 9,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,02334* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.