Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Spatenstiel Esche T-Stiel 85 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Spatenstiel Esche T-Stiel 85 cm
Idealspaten Spatenstiel Esche T-Stiel 85 cm
Idealspaten Spatenstiel Esche T-Stiel 85 cm
Idealspaten Spatenstiel Esche T-Stiel 85 cm
Idealspaten Spatenstiel Esche T-Stiel 85 cm
Artikel-Nr.:
     5417S-82523
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     65011101
EAN/GTIN:
     4005827652254
Suchbegriffe:
Brennstempel
Gerätestiel
Gerätestiele
Idealspaten
Spatenstiel • Gebogene Form • Esche • Mit T-Griff • Lackiert • Mit Brennstempel • Für IDEAL-Spaten Hinweis: Nicht passend für Rode-, Baumschul- und Kielerspaten.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Material Stiel:
Esche
Stielform:
T
Marke:
Idealspaten
Höhe:
950 mm
Größe:
85
Typ:
Spaten
geeignet für:
alle IDEAL-Spaten (Ausnahme: IDEAL-Rode- oder Baumschulspaten und IDEAL-Spaten Kieler Form)
Länge:
850 mm
Material:
Esche
Stiellänge:
85 cm
Gewicht:
800 g
Ausführung:
Stiele für Gartenwerkzeug
Hersteller:
Idealspaten
Durchmesser:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Spaten, Spatenstiel, T-Stiel, gerätestiel esche, brennstempel, t-stiel spaten, HWS-ET-Stiel zu Idealspaten 85
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 17,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,54*
€ 17,53*
1 Tag
153
€ 6,90*
ab € 12,57*
€ 17,57*
7 Tage
153
€ 4,95*
ab € 12,82*
€ 17,93*
4 Tage
163
€ 4,30*
ab € 13,53*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.