| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-89908 Herst.-Nr.: 4317784349635 EAN/GTIN: 4317784349635 |
| | |
|
| | |
| Silikon-Dichtungsmasse • 1-komponentige Fugendichtungsmasse auf Silikonbasis • Dauerelastisch und essigvernetzend • Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen und Edelstahl • UV-beständig • Beständig gegen Haushaltschemikalien • Nicht geeignet für Isolierglas, „Structural Glazing“ und selbstreinigendes Glas • Nicht überstreichbar • Nicht ölbeständig • Zum Kleben auf Holz, Beton, Stein und Metall • Zum Abdichten von Fugen und Rissen im Mauerwerk • Für Verfugungen und Versiegelungen im Glas- und Fensterbau • Für Fugen in Küchen und im Sanitärbereich • Für wetterbeanspruchte Dehnungsfugen im Außenbereich und für den Innenausbau • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C • Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +120 °C • Hautbildung: nach ca. 7 Minuten • Aushärtegeschwindigkeit: 2 mm/24 Stunden Hinweis: Bei Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff Verträglichkeit im System sicherstellen, direkten Kontakt mit Isolierglasverbund bzw. PVB-Folie vermeiden. Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Anwendung: | Abdichtung | Hersteller: | E-COLL | Farbe: | transparent | Farbe nach Aushärtung: | transparent | Farbton: | transparent | Prod.Gruppe (ID): | Dichtmasse | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 310 ml | Ausführung: | Universalsilikon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenstersilikon, Sanitär-Silicon, Sanitär-Silikon, Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitärsilikon 310 ml transparent e-coll, fenster silikon, dichtmasse kartusche, EU Silikon 310ml transparent E-COLL |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,32* | € 4,31* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,37* | € 4,55* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,31* | € 4,91* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 3,81* | € 4,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,21* | € 5,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|