Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Glasfaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Glasfaser
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Glasfaser
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Glasfaser
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Glasfaser
BMI Kapselbandmaß 20 m x 13 mm Glasfaser
Artikel-Nr.:
     5417S-99218
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     520221020A
EAN/GTIN:
     4007368072867
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Kapselbandmaß RADIUS Nr. 520 • Kunststoffband gelb • cm-Teilung • Maßanfang ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag • ABS-Kunststoffgehäuse • Griffsympatische soft-touch-Oberfläche • Kurbelarm, umzubauen von Rechts- auf Linkshändergebrauch • Parkposition für Kurbelarm und Anfangsring • EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Automatischer Bandrücklauf:
Nein
Skalierung:
cm
Max. Messbereich:
20000
Genauigkeitsklasse:
EG-Klasse II
Hersteller:
BMI
Bandbreite:
13
Maßanfang:
ca. 10 cm nach Anfangbeschlag
Werkstoff:
Kunststoff glasfaserverstärkt
Bandlänge:
20 m
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 25,69*
€ 31,51*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 25,79*
€ 31,67*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 26,48*
€ 32,43*
1 Tag
65
1
€ 5,45*
ab € 27,02*
€ 32,98*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 26,05*
€ 33,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
520041050A
ab € 42,47*
Ähnlich
BMI
520211010A
ab € 18,45*
Ähnlich
BMI
520231025A
ab € 31,83*
Ähnlich
BMI
520231030A
ab € 29,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.